C6 ASHL 25-1 Držáky s vyměnitelnými stopkami CAMFIX pro nástroje s vnější čtyřhrannou stopkou

Artiklové číslo: 4509467
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509467
EAN / GTIN 7291075272338
Číslo výrobce 4509467
L-číslo L24120 9

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 120 mm, velikost stopky (SS) 63.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 100 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Celková výška (OAH) 82 mm
  • Celková délka (OAL) 158 mm
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 63
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Příslušenství