C6 ODP 16X55 Monoblokové držáky FLEXFIT

Artiklové číslo: 4509462
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4509462
    EAN / GTIN 7291075268065
    Číslo výrobce 4509462
    L-číslo L24120 2272

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 34 mm, délka tělesa (LB) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 34 mm
    • Délka telesa (LB) 25 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M16
    • Délka upínace (LPR) 55 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku