C6 ODP 12X105 Monoblokové držáky FLEXFIT

Artiklové číslo: 4509460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509460
EAN / GTIN 7291075268041
Číslo výrobce 4509460
L-číslo L24120 2271

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 31 mm, délka tělesa (LB) 75 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 31 mm
  • Délka telesa (LB) 75 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M12
  • Délka upínace (LPR) 105 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku