Klíč na šrouby 220 mm

Artiklové číslo: 4509440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalační klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509440
EAN / GTIN 4017981317108
Číslo výrobce 4509440
L-číslo L60160 4835

Popis

Popis:

Pro spojovací materiál WD (závěsné šrouby) M6, M8, M10, M12
S otočnou závitovou vložkou
Niklovaný.

Charakteristika:

  • Pro šrouby velikosti:
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Povrch: poniklovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku