CAB M16 SEM 16 C Frézovací trn FLEXFIT s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 4509437
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509437
EAN / GTIN 7291075259773
Číslo výrobce 4509437
L-číslo L24120 358

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 16 mm, délka frézy (LPR) 23 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Prumer telesa_2 (BD_2) 29 mm
  • Délka telesa (LB) 17 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 23 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku