BT50 ODP 16X244 Nástrojové držáky BT MAS-403 s ISO 3937 pro násuvné frézovací trny.

Artiklové číslo: 4509419
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509419
EAN / GTIN 7291075157185
Číslo výrobce 4509419
L-číslo L24120 354

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 60 mm, délka tělesa (LB) 200 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 60 mm
  • Délka telesa (LB) 200 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG57C0500
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M16
  • Délka upínace (LPR) 244 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku