BT50 ODP 12X194 Nástrojové držáky BT MAS-403 s ISO 3937 pro násuvné frézovací trny.

Artiklové číslo: 4509414
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509414
EAN / GTIN 7291075157147
Číslo výrobce 4509414
L-číslo L24120 348

Popis

Popis:

Držáky a adaptéry pro vrtání, průměr tělesa (BD) 40 mm, délka tělesa (LB) 150 mm, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 150 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG57C0500
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M12
  • Délka upínace (LPR) 194 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku