Montážní klíč M10

Artiklové číslo: 4509360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Motazni klic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509360
EAN / GTIN 4017981317009
Číslo výrobce 4509360
L-číslo L60160 2590

Popis

Popis:

Pro instalaci umyvadel
S posuvnou vložkou závěsného šroubu pro upevnění WD M10 nebo M12
Klíč SW 17x19 mm pro utahování nebo povolování umyvadlových armatur a úhlových ventilů.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Závěsné šrouby: M10
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17x19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku