ST 25X100 ER25 Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4508013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4508013
    EAN / GTIN 7291075133059
    Číslo výrobce 4508013
    L-číslo L24120 2000

    Popis

    Popis:

    Sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka stopky (LPR) 90 mm, velikost stopky (SS) 25

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 42 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
    • Velikost pripojení (CSI) ER25
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 28 mm
    • Délka upínace (LPR) 90 mm
    • Délka stopky (LS) 100 mm
    • Velikost stopky (SS) 25

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku