ADJ HSK A63 D70 ER32 Kleštinový upínač seřiditelný DIN 6499 ER - (FINEFIT) s adaptérem HSK DIN69893/A

Artiklové číslo: 4505973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505973
EAN / GTIN 7291075223385
Číslo výrobce 4505973
L-číslo L24120 1779

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidlo, průměr těla (BD) 50 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka upínacího nástroje (LPR) 134,5 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 134.5 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku