HSK A63WH ASHR 25 2 Základní držák pro uchycení dvou stopkových nástrojů s rozhraním HSK pro použití na víceoperačních strojích

Artiklové číslo: 4505607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrojová upínka VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4505607
    EAN / GTIN 7291075214239
    Číslo výrobce 4505607
    L-číslo L24230 185

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné adaptéry, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka břitu (LPR) 125 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 30 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Celková délka (OAL) 157 mm
    • Délka upínace (LPR) 125 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Velikost stopky (SS) 63
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku