HSK A63 MAXIN3/4X3.74 Silové sklíčidlo HSK A63 MAXIN3/4X3,74 Power Chuck s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4505396
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505396
EAN / GTIN 7291075173833
Číslo výrobce 4505396
L-číslo L24120 937

Popis

Popis:

Frézovací sklíčidla, průměr tělesa (BD) 2″, průměr připojení maximální strana obrobku (DCONXWS) 3/4″, rozměr boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 3/4″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 1/4″
  • Délka upínace (LPR): 3.74″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku