ST 25X200 SRK12 Tepelná prodloužení

Artiklové číslo: 4505249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505249
EAN / GTIN 7291075200713
Číslo výrobce 4505249
L-číslo L24120 2665

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 35,5 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 12 mm.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 35.5 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku