ST 25X200 SRK 6 Tepelná prodloužení

Artiklové číslo: 4505246
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505246
EAN / GTIN 7291075200683
Číslo výrobce 4505246
L-číslo L24120 2647

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 100,9 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 6 mm.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 100.9 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku