HSK A40 ER25X60 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Artiklové číslo: 4505217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505217
EAN / GTIN 7291075128383
Číslo výrobce 4505217
L-číslo L24120 2585

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 42 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka nástroje (LPR) 60 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku