Pracovní bunda nehořlavá námořnicky modrá/ High Vis žlutá 4XL

Artiklové číslo: 4505151989334XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505151989334XL
EAN / GTIN 7330509843697
Číslo výrobce 4505151989334XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický, kepr, odolný proti plameni, antistatický, 320 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsy na zip
Kryté boční kapsy se skrytými kovovými knoflíky
Vnitřní kapsa

Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů s druky
Nastavitelný spodní lem s druky

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Reflex
Reflexní prvky na ramenou, rukávech a zadním spodním okraji, 20 mm široké reflexní pásky odolné proti plameni

Detaily
Vysoký límec s krycím zipem
Odrážky umístěné na obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky

Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu

Popis:

  • Žáruvzdorná bunda bez podšívky v kvalitě 1519, což je vlastní tkanina třídy E3, speciálně navržená pro práci v kovoprůmyslu, kde se pracuje s roztaveným železem
  • Bunda s viditelností 360 stupňů, ale bez certifikace hi-vis, je navržena tak, aby chránila před stříkajícím roztaveným kovem a sálavým teplem
  • Přišité, optimálně umístěné reflexní detaily, vnitřní kapsa, vložené kapsy a držáky na detektor plynu, kyslíkový měřič a mikrofon
  • Testováno pro průmyslové prádlo. Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM - 12cal/cm²
  • ATPV - 14cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku