BT50 MAXIN 3/4X4.13 Silové sklíčidlo s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4505091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505091
EAN / GTIN 7291075183122
Číslo výrobce 4505091
L-číslo L24120 809

Popis

Popis:

Frézovací sklíčidla, průměr tělesa (BD) 2″, průměr připojení maximální strana obrobku (DCONXWS) 3/4″, rozměr boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 3/4″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 1/4″
  • Délka upínace (LPR): 4.134″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku