ST 5/8X6.30 SRK 1/8 Tepelná prodloužení

Artiklové číslo: 4505055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Redukce

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4505055
    EAN / GTIN 7291075200720
    Číslo výrobce 4505055
    L-číslo L24120 2543

    Popis

    Popis:

    Smršťovací držáky, délka těla (LB) 1,673″, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/8″

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB): 1.673″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/8″
    • Délka upínace (LPR): 6.3″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku