SC 40T6A Redukční pouzdra pro tyče používané v držácích s výměnným přizpůsobením

Artiklové číslo: 4505030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505030
EAN / GTIN 7291075208566
Číslo výrobce 4505030
L-číslo L24230 119

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 6 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku