• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

HSK A63WH ABB 40 HSK A63WH-ABB Adaptéry 1-1/2 s výměnnými stopkami HSK pro vyvrtávací tyče s redukčními pouzdry

Artiklové číslo: 4505029
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505029
EAN / GTIN 7291075200232
Číslo výrobce 4505029
L-číslo L24230 117

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr adaptéru, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, délka drápu (LPR) 105 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 75 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Celková délka (OAL) 137 mm
  • Délka upínace (LPR) 105 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku