CAT50 MAXIN 1-1/4X5.314 CAT40 MAXIN 3/4X3,75 silová sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar Form AD/B

Artiklové číslo: 4504925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silové upínací sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504925
EAN / GTIN 7291075182910
Číslo výrobce 4504925
L-číslo L24120 709

Popis

Popis:

Frézovací sklíčidla, průměr tělesa (BD) 2,717″, průměr připojení maximální strana obrobku (DCONXWS) 1-1/4″, rozměr boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.717″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 1-1/4″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 1/4″
  • Délka upínace (LPR): 5.315″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku