SC 32 SEAL 6 Utěsněné kleštiny pro sklíčidla MAXIN Power

Artiklové číslo: 4504884
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504884
EAN / GTIN 7291075197112
Číslo výrobce 4504884
L-číslo L24120 1510

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 6 mm, celková délka (OAL) 72 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku