HSK FM63 SRKIN5/8X 3.50 HSK FM63 SRKIN5/8X 3,50 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 FM se dvěma kolíky pro modely strojů MAKINO MAG

Artiklové číslo: 4504871
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Tepelný upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4504871
    EAN / GTIN 7291075195729
    Číslo výrobce 4504871
    L-číslo L24120 582

    Popis

    Popis:

    Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 1,752″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 5/8″, velikost boku (SS) 63

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB): 1.752″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 5/8″
    • Délka upínace (LPR): 3-1/2″
    • Velikost stopky (SS): 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku