HSK A100 SEM32X100C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4504688
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504688
EAN / GTIN 7291075278491
Číslo výrobce 4504688
L-číslo L24120 1482

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 66 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 100 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku