HSK E50 ER20X80 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínáním HSK DIN 69893 tvar E

Artiklové číslo: 4504604
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504604
EAN / GTIN 7291075161298
Číslo výrobce 4504604
L-číslo L24120 1424

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 34 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka límce (LPR) 80 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku