HSK E63 ODP10X109 Monoblokové upínací sklíčidlo FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/E

Artiklové číslo: 4504596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504596
EAN / GTIN 7291075183900
Číslo výrobce 4504596
L-číslo L24120 1387

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 28 mm, délka tělesa (LB) 75 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Délka telesa (LB) 75 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK03C0630
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M10
  • Délka upínace (LPR) 109 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku