HSK E50 ODP10X109 Monoblokové upínací sklíčidlo FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/E

Artiklové číslo: 4504593
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4504593
    EAN / GTIN 7291075183887
    Číslo výrobce 4504593
    L-číslo L24120 1356

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 28 mm, délka tělesa (LB) 75 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost hřídele (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 28 mm
    • Délka telesa (LB) 75 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK03C0500
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M10
    • Délka upínace (LPR) 109 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku