BT40 SRK 3X85 Tepelné upínače podle BT MAS-403 Montáž pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504576
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504576
EAN / GTIN 7291075188318
Číslo výrobce 4504576
L-číslo L24120 1229

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 64,15 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 3 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64.15 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
  • Délka upínace (LPR) 112 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku