HSK E50 SRK3/16X1.750 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504523
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Tepelný upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4504523
    EAN / GTIN 7291075165104
    Číslo výrobce 4504523
    L-číslo L24120 1119

    Popis

    Popis:

    Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 1,4″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 0,187″, velikost boku (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB): 1.4″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.187″
    • Délka upínace (LPR): 2.774″
    • Velikost stopky (SS): 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku