HSK E63 ER32X100 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínáním HSK DIN 69893 tvar E

Artiklové číslo: 4504506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504506
EAN / GTIN 7291075161281
Číslo výrobce 4504506
L-číslo L24120 1112

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka upínacího pouzdra (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku