HSK E63 ER16X100 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínáním HSK DIN 69893 tvar E

Artiklové číslo: 4504505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504505
EAN / GTIN 7291075161274
Číslo výrobce 4504505
L-číslo L24120 1101

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka držáku nástroje (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku