HSK E50 SRK10X80 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Tepelný upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4504501
    EAN / GTIN 7291075160987
    Číslo výrobce 4504501
    L-číslo L24120 1054

    Popis

    Popis:

    Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 60 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost hřídele (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 60 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
    • Délka upínace (LPR) 106 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku