HSK E50 SRK8X 80 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504499
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504499
EAN / GTIN 7291075160963
Číslo výrobce 4504499
L-číslo L24120 1048

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 64 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 106 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku