HSK A63 SRK 12X85 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504452
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504452
EAN / GTIN 7291075184006
Číslo výrobce 4504452
L-číslo L24120 952

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 72 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 72 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 111 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku