HSK A63 SRK 3X85 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Tepelný upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4504445
    EAN / GTIN 7291075183931
    Číslo výrobce 4504445
    L-číslo L24120 2685

    Popis

    Popis:

    Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 79 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 3 mm, velikost hřídele (SS) 63

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 79 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
    • Délka upínace (LPR) 111 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku