HSK E50 ODP16X59 Monoblokové upínací sklíčidlo FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/E

Artiklové číslo: 4504340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4504340
    EAN / GTIN 7291075183795
    Číslo výrobce 4504340
    L-číslo L24120 775

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 34 mm, délka těla (LB) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 34 mm
    • Délka telesa (LB) 25 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK03C0500
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M16
    • Délka upínace (LPR) 59 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku