BT50 SRKIN 16X100 Tepelné upínče podle BT MAS-403 AD pro plné karbidové a HSS nástroje.

Artiklové číslo: 4504329
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Tepelný upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4504329
    EAN / GTIN 7291075177824
    Číslo výrobce 4504329
    L-číslo L24120 719

    Popis

    Popis:

    Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 44,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 44.5 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
    • Délka upínace (LPR) 100 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku