BT50 SRKIN 12X100 Tepelné upínče podle BT MAS-403 AD pro plné karbidové a HSS nástroje.

Artiklové číslo: 4504327
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504327
EAN / GTIN 7291075177800
Číslo výrobce 4504327
L-číslo L24120 708

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 51 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 51 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku