SC 32 SPR 12 Redukční pouzdra pro systém výkonových upínačů MAXIN.

Artiklové číslo: 4504308
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504308
EAN / GTIN 7291075183207
Číslo výrobce 4504308
L-číslo L24120 2463

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění strana obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku