DIN69871 50 SRKIN 10X 80 tepelné upínače s upínáním podle DIN 69871 ve tvaru AD pro karbidové a HSS nástroje.

Artiklové číslo: 4504240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504240
EAN / GTIN 7291075177541
Číslo výrobce 4504240
L-číslo L24120 2427

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 51 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 51 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku