HSK A100 SRKIN8X160 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4504230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504230
EAN / GTIN 7291075176735
Číslo výrobce 4504230
L-číslo L24120 525

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 38 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku