DIN69871 40 SRKIN 14X80 tepelné upínače s upínáním podle DIN 69871 ve tvaru AD pro karbidové a HSS nástroje.

Artiklové číslo: 4504157
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504157
EAN / GTIN 7291075177473
Číslo výrobce 4504157
L-číslo L24120 2363

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 44,2 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 14 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 44.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 14 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku