BT30 ER20 SHORT Krátké ER upínače se stopkou BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4504056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504056
EAN / GTIN 7291075142891
Číslo výrobce 4504056
L-číslo L24120 435

Popis

Popis:

ER/TG Upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 25 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka drápu (LPR) 23,7 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 23.7 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku