DIN2080 40 SEMC 22X 52 Frézovací trny DIN 2080 s trnem COMBI pro frézy DIN 6358.

Artiklové číslo: 4504005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4504005
EAN / GTIN 7291075132441
Číslo výrobce 4504005
L-číslo L24120 396

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 40 mm, délka těla (LB) 52 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 52 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku