HSK A63 SRKIN3/4X3.937 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4503930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503930
EAN / GTIN 7291075176919
Číslo výrobce 4503930
L-číslo L24120 701

Popis

Popis:

Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 2-1/4″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 2-1/4″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Délka upínace (LPR): 3.937″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku