DIN69871 50 SEM32X78X370 Frézovací trny DIN 69871 tvar A s trnem ISO 3937 pro frézy s křížovou drážkou .

Artiklové číslo: 4503689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4503689
    EAN / GTIN 7291075127539
    Číslo výrobce 4503689
    L-číslo L24120 325

    Popis

    Popis:

    Mušlové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 78 mm, délka tělesa (LB) 370 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 78 mm
    • Délka telesa (LB) 370 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku