ER32 ODP M08X25 ER kleština s integrovaným adaptérem FLEXFIT

Artiklové číslo: 4503673
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503673
EAN / GTIN 7291075162981
Číslo výrobce 4503673
L-číslo L24120 2230

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 15 mm, délka těla (LB) 22 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Délka telesa (LB) 22 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M08
  • Délka upínace (LPR) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku