HSK A100 ER50X100 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Artiklové číslo: 4503591
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503591
EAN / GTIN 7291075128314
Číslo výrobce 4503591
L-číslo L24120 2223

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 78 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 100 mm, velikost rozhraní (CSI) ER50, délka nástroje (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 78 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 34 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 10 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER50
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku