844 Sf Podstavec pro vertikální vložku se šrouby a stolní svorkou

Artiklové číslo: 4503512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503512
EAN / GTIN 4059192059170
Číslo výrobce 4503512
L-číslo L40080 2296

Popis

Provedení:

  • D x š x v 200 x 200 x 25 mm
  • Hmotnost 7,5 kg
  • Včetně 2 stolních svorek a upevňovacích šroubů

Popis:

  • 844 Sf noha pro svislé použití, včetně šroubů a 2 stolních svorek

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název výrobku: Těžká základní deska
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Typ výrobku: 844 Sf
  • Aplikace: ; Pro úlohy nastavení ve svislé poloze 844 S ; ; Použití pro 844S: ; Pro rozsahy použití 400 mm a 1150 mm ;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku