844 Sph Distanční blok H=30 mm pro větší hloubky měření

Artiklové číslo: 4503511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503511
EAN / GTIN 4059192059163
Číslo výrobce 4503511
L-číslo L40080 2229

Popis

Provedení:

Výška: 30 mm Podpěrná plocha: 32 mm

Popis:

  • 844 Distanční bloky Sph výšky 30 mm pro zvýšení hloubky měření

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro zvětšení výšky ramen T při použití dlouhých měřicích ramen 844 Te, 844 Tms Použijte pro dlouhé páry měřicích ramen 844 Te ; Potřebný počet pro: 844 Te délka 70 mm = 1 pár 844 Te, 844 Tms délka 100 mm = 2 páry
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Vzdálenostní bloky
  • Typ výrobku: 844 Sph

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku